warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 40008372
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Prodisc III LED opbouwarmatuur 3000 - 4000K 850 - 2450lm Ø335mm >80° - Steekklem IP44 wit 40008372
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Prolumia Prodisc III LED opbouwarmatuur 3000 - 4000K 850 - 2450lm Ø335mm >80° - Steekklem IP44 wit 40008372 - 40008372
PROLUMIA

Prolumia Prodisc III LED opbouwarmatuur 3000 - 4000K 850 - 2450lm Ø335mm >80° - Steekklem IP44 wit 40008372

Artikelnr.: 
2850624183
Lev. nr.: 
40008372
EAN nr.: 
8721063000906
Producttype: 
40008372

Brutoprijs

€ 149,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Prolumia LED Prodisc III LED Armatuur III 335 3000 - 4000K 1700lm Ø335mm >80° - Steekklem wit 40009372

    PROLUMIA

    Prolumia LED Prodisc III LED Armatuur III 335 3000 - 4000K 1700lm Ø335mm >80° - Steekklem wit 40009372

    Artikelnr.: 2850441455

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303078
Plafond-/wandarmatuur
Buitendiameter 335 mm
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Ja
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Nee
Geschikt voor lampvermogen 9 - 24 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 63 mm
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK10
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 95 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 175000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 93 %
Dimbaar Zigbee Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen 24 W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Specifieke lichtstroom armatuur 94 - 102 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 89 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Lichtstroom regelbaar Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 60
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 850 - 2450 lm
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company