Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 0043427
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427 Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427 Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427 - 0043427
Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427
Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427
SYLVANIA

Sylvania EVO Start Eco DualTone Armatuur 830/840 3000K 1550lm 96x96mm Ø330mm >80° - Steekklem IP44 wit 0043427

Artikelnr.: 
2850448875
Lev. nr.: 
0043427
EAN nr.: 
5410288434278
Producttype: 
0043427
Uitverkoop %
€ 64,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Sylvania EVO Start Surface opbouwarmatuur 3000K 2000lm 94x94mm Ø300mm >80° - Kabel wit 0043405

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Surface opbouwarmatuur 3000K 2000lm 94x94mm Ø300mm >80° - Kabel wit 0043405

    Artikelnr.: 2850612334

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 18W, output 1550 lumens (4000K). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with lifespan 90,000 hours L70:B50.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Slagvastheid IK03
Aansluitwijze Steekklem
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aantal polen 3
Soort bedrading Eindig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Spanningstype AC
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Breedte 96 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.8
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Buitendiameter 330 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1550 - lm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
 
Dimbaar Dali-2 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 96 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar Nee
Lengte 96 mm
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtkleur regelbaar Traploos
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 62
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 58
Materiaal behuizing Staal
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. spanning 220 - V
Nom. stroom 93.8 - mA
Rasteruitvoering Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company