Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 4058075740938
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938 - 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938
LEDVANCE

Ledvance Compact TH LED waterdicht armatuur 4000K 6100lm 1585x60mm >80° - Steekklem wit 4058075740938

Artikelnr.: 
2850512984
Lev. nr.: 
4058075740938
EAN nr.: 
4058075740938
Producttype: 
DPCTH1500V840PS

Brutoprijs

€ 62,83 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Moderne vochtbestendige armaturen met doorvoerbedrading en lumenschakelaar. Productkenmerken: Power select optie beschikbaar om te kiezen tussen 2 lumenpakketten. Doorvoerbedrading 3x1,5mm² reeds geïnstalleerd. Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C). Hoge lichtopbrengst: tot 123 lm/W. Polycarbonaat behuizing IP66 en IK08. Lichtstraalhoek: 120°. Productvoordelen: Zeer veelzijdig door beschikbare power select versies die 2 verschillende lumenpakketten mogelijk maken. Uitstekend bruikbaar in grotere installaties door voorgemonteerde doorvoerbedrading (3 x 1,5 mm²). Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme. Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Gelijkmatig verdeeld licht. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Rasteruitvoering Mat
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 3
Nom. spanning 220 - V
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Breedte 60 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 1585 mm
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 50 W
Hoogte/diepte 53 mm
Spanningstype AC
Slagvastheid IK08
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Lichtverdeling Symmetrisch
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 33
Dimbaar Touch and Dim Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met push-button Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 44
Nom. stroom 228 - mA
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6100 - 6100 lm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company