Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 75,31 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Lengte |
1200 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Breedte |
77 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lampvermogen |
20 - W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
20 W
|
| Hoogte/diepte |
68 mm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
62
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. stroom |
110 - mA
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
80
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2400 - 2400 lm
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.