Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 4058075300903
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903 - 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903
LEDVANCE

Ledvance Value LED waterdicht armatuur 4000K 6000lm 1500x77mm >80° - Steekklem grijs 4058075300903

Artikelnr.: 
2850379528
Lev. nr.: 
4058075300903
EAN nr.: 
4058075300903
Producttype: 
LVDP150050840

Brutoprijs

€ 95,97 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Vochtbestendige armaturen, klassieke vorm. Productkenmerken: Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W. Beschermingsgraad: IP65. Uitstralingshoek: 115°. Doorvoerbedrading mogelijk. Behuizing van polycarbonaat. Productvoordelen: Gelijkmatig verdeeld licht. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Grijs
Rasteruitvoering Mat
Breedte 77 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 50 - W
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Aantal polen 3
Lengte 1500 mm
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 220 - V
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 68 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK08
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. stroom 270 - mA
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 37
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Kleurtemperatuur 4000 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6000 - 6000 lm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 27
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company