Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 4058075079892
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Vochtbestendig LED Armatuur 4000K 1200x95mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 4058075079892
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Ledvance Vochtbestendig LED Armatuur 4000K 1200x95mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 4058075079892 - 4058075079892
LEDVANCE

Ledvance Vochtbestendig LED Armatuur 4000K 1200x95mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 4058075079892

Artikelnr.: 
2850283645
Lev. nr.: 
4058075079892
EAN nr.: 
4058075079892
Producttype: 
LVDP120021840G2

Brutoprijs

€ 78,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance LED waterdicht armatuur centrale nood 4000K 2400lm 1200x82mm >80° - Steekklem IP65 grijs 4058075541047

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED waterdicht armatuur centrale nood 4000K 2400lm 1200x82mm >80° - Steekklem IP65 grijs 4058075541047

    Artikelnr.: 2850454468

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED damp-proof armaturen. Productkenmerken: Lichtrendement: 115 lm/W. Beschermingsgraad: IP65. Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Uniform licht en brede stralingshoek. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Grijs
Met bewegingssensor Nee
Breedte 95 mm
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Hoogte/diepte 78 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 21 - 21 W
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1200 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK08
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Max. systeemvermogen 21 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Met lichtbron Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met luchtsleuven Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company