In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 126,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Noodvoeding Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 MM11102
Artikelnr.: 2850476308
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Dino Eindkap Toebehoor verlichting Kunststof 56x62x45mm Grijs MM08029
Artikelnr.: 2850432114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Montagebalk |
|
| Hoogte/diepte |
54 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
60 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Diameter |
54 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lengte |
1323 mm
|
| Aantal polen |
4
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal/kunststof
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Met schakelaar |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
123 lm/W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
36 W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Met lampbeschermkorf |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.