warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. MM08524
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08524
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08524 - MM08524
MEGAMAN

Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08524

Artikelnr.: 
2850399978
Lev. nr.: 
MM08524
EAN nr.: 
4892657085242
Producttype: 
MM08524

Brutoprijs

€ 69,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Dino Bevestiging Anti-diefstal clips Staal 16x110x55mm Chroom MM08522

    MEGAMAN

    Megaman Dino Bevestiging Anti-diefstal clips Staal 16x110x55mm Chroom MM08522

    Artikelnr.: 2850432134

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Een structureel ontworpen plafond- en wand LED armatuur, een compleet gesloten opbouw en constructie uit één geheel, voor betere bescherming tegen water en stof dan conventionele armaturen. Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat met eindstukken en prismatische diffuser, IK08 slagvast en robuust en IP66 spatwater dicht. MEGAMAN® Easy Connect, montage en aansluiten zonder gereedschap en eenvoudig door te lussen,door de reeds ingebouwde doorvoerbedrading voor lijnmontage van meerdere klasse 2 armaturen. Snel aansluitbaar door waterdichte bajonet draaisluiting aan beide zijden met kabeldoorvoer en push-in aansluitclips . DINO met extra permanente voeding draad voor het intergreren van Noodvoeding en Sensoren in de lichtlijn. Armatuur met beperkte temperatuur afgifte, geschikt voor ruimtes waar stof en/of glasvezelbrand kunnen veroorzaken,Hoge efficiency LED module, 104 lumen per Watt en 50.000 gegarandeerde branduren. De opale prismatische diffuser, zorgt voor een lichtbeeld met licht uniformiteit rondom het armatuur en ook op het plafond dit alles door de grote lichthoek en de brede 330 graden rondom licht distributie. Mooi uniform licht beeld door optimale licht verdeling naar plafond zijkanten en naar beneden. DINO PIR bewegings-Sensor voor het schakelen van 23-(8) DINO LED armaturen maximale belasting 504 watt. Groot detectiebereik, 8 meter en 120 graden , Lux niveau en Vertragingstijd instelbaar. EasyConnect aansluiting aan beiden zijden voor optimale integratie in de DINO lichtlijn ,of voor het schakelen van andere LED armaturen . DINO Sensor DIM 3 stappen 0-10-100% sensor geïntegreerd in het armatuur voor vervangen van 1 of 2xT8 CFL armatuur met 4150 of 6300 lumen ideaal voor verkeers-ruimte met goed 330 graden rondom licht. DINO Farm speciale uitvoering voor toepassing in stallen met hoge Ammoniak concentratie,IP 66 IK03 en hoge; 123 lm/watt energie efficiëntie compleet met speciale aansluit connectoren en uitgevoerd in polyurethaan met PMMA diffuser. DINO Fa


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Dimbaar Nee
Hoogte/diepte 56 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Breedte 62 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK08
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor lampvermogen 41.5 - 41.5 W
Lengte 1272 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Kunststof
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar DSI Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4300 - lm
Max. systeemvermogen 41.5 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. stroom 200 - mA
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company