warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. MM10038
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038 - MM10038
MEGAMAN

Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038

Artikelnr.: 
2850432176
Lev. nr.: 
MM10038
EAN nr.: 
4892657100389
Producttype: 
MM10038

Brutoprijs

€ 156,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Noodvoeding Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 MM11102

    MEGAMAN

    Megaman Noodvoeding Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 MM11102

    Artikelnr.: 2850476308

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino Eindkap Toebehoor verlichting Kunststof 56x62x45mm Grijs MM08029

    MEGAMAN

    Megaman Dino Eindkap Toebehoor verlichting Kunststof 56x62x45mm Grijs MM08029

    Artikelnr.: 2850432114

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 1572x62mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs MM08273

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 1572x62mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs MM08273

    Artikelnr.: 2850432129

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Montagebalk
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Hoogte/diepte 56 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Breedte 62 mm
Dimbaar Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Aantal polen 4
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Diameter 56 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1623 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Materiaal Kunststof
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtbron Ja
Met schakelaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar Zigbee Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Slagvastheid IK04
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 53 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lampbeschermkorf Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 123 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company