warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 3109601216
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton AXP-E-SV multilumen LED Armatuur 4000K 1200lm 619x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3109601216
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Norton AXP-E-SV multilumen LED Armatuur 4000K 1200lm 619x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3109601216 - 3109601216
NORTON

Norton AXP-E-SV multilumen LED Armatuur 4000K 1200lm 619x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3109601216

Artikelnr.: 
2850492967
Lev. nr.: 
3109601216
EAN nr.: 
8715182167695
Producttype: 
3109601216

Brutoprijs

€ 74,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Norton AXR-SV G13 Armatuur 683x90mm Schroefklem grijs 3123118009

    NORTON

    Norton AXR-SV G13 Armatuur 683x90mm Schroefklem grijs 3123118009

    Artikelnr.: 2850482582

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Dé Norton waterdicht klassieker (IP65) in multilumen: 1 armatuur, 4 verschillende lichtniveaus (d.m.v. dipswitches bij installatie). Hoge efficiëntie, prettig diffuus lichtbeeld. Budgetvriendelijk, tot 70% energiebesparing t.o.v. TL-D. Behuizing van polyester versterkt met glasvezel, opale polycarbonaat kap en RVS borgclips. Inclusief wartel en plafondbeugels voor eenvoudige en snelle montage. Accessoire: beschermkorf. Voor nieuwbouw of vervanging van fluorescentie armaturen. Breed toepasbaar o.a. in parkeergarages, kassen, voedingsmiddelen industrie (HACCP) en vochtige ruimten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Kleur behuizing Grijs
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 90 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtkleur Wit
Hoogte/diepte 105 mm
Aantal polen 3
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lengte 619 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Slagvastheid IK08
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 65
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 17 W
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 65
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1200 - lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company