In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 107,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500
Artikelnr.: 2850476455
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
90 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lengte |
1519 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
43 W
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
47
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3600 - lm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
47
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.