warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 3110702816
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 2800lm 1219x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110702816
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 2800lm 1219x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110702816 - 3110702816
NORTON

Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 2800lm 1219x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110702816

Artikelnr.: 
2850476408
Lev. nr.: 
3110702816
EAN nr.: 
8715182162744
Producttype: 
3110702816

Brutoprijs

€ 81,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1300x125x145mm 90051200

    NORTON

    Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1300x125x145mm 90051200

    Artikelnr.: 2850476454

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Norton AXP-E LED Armatuur geschikt voor nood 4000K 1219x90mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 3110703816

    NORTON

    Norton AXP-E LED Armatuur geschikt voor nood 4000K 1219x90mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 3110703816

    Artikelnr.: 2850386879

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Dé Norton waterdicht klassieker (IP65) in multilumen: 1 armatuur, 4 verschillende lichtniveaus, (d.m.v. dipswitches bij installatie). Hoge efficiëntie, prettig diffuus lichtbeeld. Budgetvriendelijk, tot 70% energiebesparing t.o.v. TL-D. Behuizing van polyester versterkt met glasvezel, opale acrylglas kap en RVS borgclips. Inclusief wartel en plafondbeugels voor eenvoudige en snelle montage. Accessoire: beschermkorf. Voor nieuwbouw of vervanging van fluorescentie armaturen. Breed toepasbaar o.a. in agrarische sector, voedingsmiddelen industrie (HACCP) en bedrijfshallen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Ja
Breedte 90 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 3
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Hoogte/diepte 105 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Met bewegingssensor Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 1219 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK03
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 33 W
Lichtkleur Wit
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 198 - V
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 65
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 65
Vermogensfactor 0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2800 - lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company