warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 3110803716
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 3700lm 1519x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110803716
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 3700lm 1519x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110803716 - 3110803716
NORTON

Norton AXP-E multilumen LED multilumen armatuur 4000K 3700lm 1519x90mm >80° - Steekklem IP65 grijs 3110803716

Artikelnr.: 
2850476412
Lev. nr.: 
3110803716
EAN nr.: 
8715182162751
Producttype: 
3110803716

Brutoprijs

€ 98,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500

    NORTON

    Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500

    Artikelnr.: 2850476455

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Norton AXP-E LED Armatuur 4000K 1519x90mm 41-80° Steekklem grijs 3110804916

    NORTON

    Norton AXP-E LED Armatuur 4000K 1519x90mm 41-80° Steekklem grijs 3110804916

    Artikelnr.: 2850386881

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Dé Norton waterdicht klassieker (IP65) in multilumen: 1 armatuur, 4 verschillende lichtniveaus, (d.m.v. dipswitches bij installatie). Hoge efficiëntie, prettig diffuus lichtbeeld. Budgetvriendelijk, tot 70% energiebesparing t.o.v. TL-D. Behuizing van polyester versterkt met glasvezel, opale acrylglas kap en RVS borgclips. Inclusief wartel en plafondbeugels voor eenvoudige en snelle montage. Accessoire: beschermkorf. Voor nieuwbouw of vervanging van fluorescentie armaturen. Breed toepasbaar o.a. in agrarische sector, voedingsmiddelen industrie (HACCP) en bedrijfshallen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Slagvastheid IK03
Geschikt voor plafondmontage Ja
Breedte 90 mm
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur behuizing Grijs
Lengte 1519 mm
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Compatible met Apple HomeKit Nee
Hoogte/diepte 105 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Max. systeemvermogen 43 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. spanning 198 - V
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3700 - lm
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Met lichtbron Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 47
Dimbaar Dali Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company