warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 3108807216
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton AXP-V LED Armatuur 4000K 7200lm 1519x90mm >80° - Steekklem grijs 3108807216
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Norton AXP-V LED Armatuur 4000K 7200lm 1519x90mm >80° - Steekklem grijs 3108807216 - 3108807216
NORTON

Norton AXP-V LED Armatuur 4000K 7200lm 1519x90mm >80° - Steekklem grijs 3108807216

Artikelnr.: 
2850554870
Lev. nr.: 
3108807216
EAN nr.: 
8715182175423
Producttype: 
3108807216

Brutoprijs

€ 208,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Dé Norton waterdicht klassieker in IP69K. Hoge efficiëntie, prettig diffuus lichtbeeld. Budgetvriendelijk, tot 60% energiebesparing t.o.v. TL-D. Behuizing van polyester versterkt met glasvezel, opale acrylglas kap en RVS borgclips. Inclusief wartel en plafondbeugels voor eenvoudige en snelle montage. Voor nieuwbouw of vervanging van fluorescentie armaturen. Hoge chemische resistentie. Voor gebruik in vochtige, stoffige omgevingen, ammoniakbestendig. Bij uitstek geschikt voor toepassing in de landbouw, veehouderij, in slachthuizen en de levensmiddelenindustrie (HACCP).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 125014
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. spanning 220 - V
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Slagvastheid IK03
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 1519 mm
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met bewegingssensor Nee
Breedte 90 mm
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Aantal polen 3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Hoogte/diepte 105 mm
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 53 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 50
Lichtkleur regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company