warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 31458060160003
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton WDO LED Armatuur 3-F DVB 4000K 6300lm 1578x101mm >80° - Steekklem IP66 grijs 31458060160003
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Norton WDO LED Armatuur 3-F DVB 4000K 6300lm 1578x101mm >80° - Steekklem IP66 grijs 31458060160003 - 31458060160003
NORTON

Norton WDO LED Armatuur 3-F DVB 4000K 6300lm 1578x101mm >80° - Steekklem IP66 grijs 31458060160003

Artikelnr.: 
2850180666
Lev. nr.: 
31458060160003
EAN nr.: 
8715182144870
Producttype: 
31458060160003

Brutoprijs

€ 150,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500

    NORTON

    Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500

    Artikelnr.: 2850476455

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Waterdicht armatuur (IP66) met een optimale mix tussen een kwalitatief uitstekend armatuur en lage investeringskosten. Tot wel 60% energiebesparing. Behuizing van polyester versterkt met glasvezelmat. Diffuse acrylglas kap, binnenzijde lengteprisma. Comfortabel en egaal lichtbeeld. Incl. wartel en set plafondbeugels voor klikmontage. Eenvoudige montage. Accessoire: beschermkorf. Toepassingsgebieden: industrie en opslagfaciliteiten, werkplaatsen, agrarische sector en vochtige ruimten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC/DC
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Breedte 101 mm
Hoogte/diepte 101 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 1578 mm
Kleur behuizing Grijs
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 198 - V
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK03
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Aantal polen 3
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 37
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.03
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.07
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company