In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 320,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1300x125x145mm 90051200
Artikelnr.: 2850476454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
101 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Lengte |
1282 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
31 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
48
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
48
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.