warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 531000003000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Classic WATERDICHT ARMATUUR 4000K 650x127mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 531000003000
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Opple EcoMax Classic WATERDICHT ARMATUUR 4000K 650x127mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 531000003000 - 531000003000
OPPLE

Opple EcoMax Classic WATERDICHT ARMATUUR 4000K 650x127mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 531000003000

Artikelnr.: 
2850575964
Lev. nr.: 
531000003000
EAN nr.: 
6941497756268
Producttype: 
531000003000

Brutoprijs

€ 77,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Performer Classic G2 armatuur 840 cla p2 4000K 1500 - 2700lm 608x78mm >80° - Steekklem IP65 grijs 531000013000

    OPPLE

    Opple Performer Classic G2 armatuur 840 cla p2 4000K 1500 - 2700lm 608x78mm >80° - Steekklem IP65 grijs 531000013000

    Artikelnr.: 2850575980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap. Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad. Compatibel met 2,5 mm²-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk. Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Met luchtsleuven Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Grijs
Lengte 650 mm
Spanningstype AC/DC
Breedte 127 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Hoogte/diepte 86 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
 
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Slagvastheid IK08
Dimbaar DSI Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 115
Nom. stroom 230 - 230 mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 40 °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Vermogensfactor 0.9
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 68
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company