warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 543022012400
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax G2 WATERDICHT ARMATUUR 4000K 1260x60mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 543022012400
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Opple EcoMax G2 WATERDICHT ARMATUUR 4000K 1260x60mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 543022012400 - 543022012400
OPPLE

Opple EcoMax G2 WATERDICHT ARMATUUR 4000K 1260x60mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 543022012400

Artikelnr.: 
2850576618
Lev. nr.: 
543022012400
EAN nr.: 
6941408818450
Producttype: 
543022012400

Brutoprijs

€ 76,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple EcoMax G3 armatuur 840 e3 4000K 2380lm 1266x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs 531000012500

    OPPLE

    Opple EcoMax G3 armatuur 840 e3 4000K 2380lm 1266x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs 531000012500

    Artikelnr.: 2850575975

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept. Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting. Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen. Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Hoogte/diepte 56 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Grijs
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Breedte 60 mm
Nom. stroom 350 - 350 mA
Lengte 1260 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Max. systeemvermogen 18 W
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 1-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK08
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 27
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company