warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8719514965348
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348 - 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C B15d waterdicht armatuur interact ready 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965348

Artikelnr.: 
2850544781
Lev. nr.: 
8719514965348
EAN nr.: 
8719514965348
Producttype: 
8719514965348

Brutoprijs

€ 240,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Philips CoreLine Waterproof L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, 5J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur behuizing Grijs
Breedte 80 mm
Spanningstype AC
Met aanwezigheidsmelder Ja
Lengte 1515 mm
Dimbaar Ja
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Lamphouder B15d
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 76 mm
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtkleur Wit
Materiaal behuizing Kunststof
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Slagvastheid IK08
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Zigbee Ja
Nom. stroom 190 - 210 mA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 61 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DSI Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Casambi Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Constante lichtstroom regeling Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8000 - 8000 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Bediening via Bluetooth Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 131 - 131 lm/W
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Inbouwhoogte/diepte 1530 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company