Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8718699975760
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760 - 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975760

Artikelnr.: 
2850480445
Lev. nr.: 
8718699975760
EAN nr.: 
8718699975760
Producttype: 
8718699975760

Brutoprijs

€ 210,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Grijs
Breedte 80 mm
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1215 mm
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK08
Hoogte/diepte 76 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. stroom 110 - 120 mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met aanwezigheidsmelder Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Max. systeemvermogen 30 W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar Zigbee Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar RF Ja
Dimbaar DSI Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Inbouwhoogte/diepte 1215 mm
Specifieke lichtstroom armatuur 133 - 133 lm/W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - 4000 lm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar met push-button Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Bediening via Bluetooth Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company