warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8718699975784
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784 - 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975784

Artikelnr.: 
2850480447
Lev. nr.: 
8718699975784
EAN nr.: 
8718699975784
Producttype: 
8718699975784

Brutoprijs

€ 220,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 80 mm
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Aantal polen 3
Lengte 1515 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 76 mm
Slagvastheid IK08
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 45 W
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor noodverlichting Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimbaar RF Ja
Nom. stroom 190 - 210 mA
Kleurweergave-index 80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met aanwezigheidsmelder Ja
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Ja
 
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Stralingshoek regelbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Inbouwhoogte/diepte 1515 mm
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6500 - 6500 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Lichtstroom regelbaar Traploos
Specifieke lichtstroom armatuur 144 - 144 lm/W
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company