warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8719514965355
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355 - 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur interact ready nood 4000K 8000lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8719514965355

Artikelnr.: 
2850544782
Lev. nr.: 
8719514965355
EAN nr.: 
8719514965355
Producttype: 
8719514965355

Brutoprijs

€ 420,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Philips CoreLine Waterproof L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 67 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, 5J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 4-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 4
Aansluitwijze Steekklem
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 1515 mm
Hoogte/diepte 76 mm
Spanningstype AC
Kleur behuizing Grijs
Met lichtsensor Nee
Breedte 80 mm
Slagvastheid IK08
Rasteruitvoering Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Ja
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleurweergave-index 80-89
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Specifieke lichtstroom armatuur 119 - 119 lm/W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Dimbaar RF Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 
Dimbaar Zigbee Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 67 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Inbouwhoogte/diepte 1515 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 200 - 220 mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Vermogensfactor 0.9
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtstroom regelbaar Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8000 - 8000 lm
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company