warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8718699975791
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791 - 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur nood 4000K 6500lm 1515x80mm zigbee Dimbaar aanwezigheidsmelder >80° - Steekklem IP65 grijs 8718699975791

Artikelnr.: 
2850480448
Lev. nr.: 
8718699975791
EAN nr.: 
8718699975791
Producttype: 
8718699975791

Brutoprijs

€ 400,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Ja
Breedte 80 mm
Hoogte/diepte 76 mm
Met lichtsensor Nee
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur behuizing Grijs
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Aantal polen 4
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Slagvastheid IK08
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 1515 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met aanwezigheidsmelder Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur Wit
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Constante lichtstroom regeling Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Inbouwhoogte/diepte 1515 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6500 - 6500 lm
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 200 - 220 mA
Max. systeemvermogen 48 W
Dimbaar RF Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Bediening via Bluetooth Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Zigbee Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 135 - 135 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Flikkerende waarde Pst LM 1
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company