Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 104,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Ledinaire WT065C LED waterdicht armatuur 4000K 4100 - 6800lm 1507x71mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500228
Artikelnr.: 2850565426
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
69 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
2
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lengte |
1501 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
59 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Nom. stroom |
200 - 200 mA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lichtuittrede |
Indirect
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
46 W
|
|---|---|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
5600 - 5600 lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
1.6
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
26
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
121 - 121 lm/W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
24
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
40
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.