warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 50122016600
  • 
Productvideo's
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Productafbeelding
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
 Vorige

 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 - 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600 
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600
REGIOLUX

Regiolux Pirola LED Armatuur 4000K 4400lm 1200x87mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem grijs 50122016600

Artikelnr.: 
2850569248
Lev. nr.: 
50122016600
EAN nr.: 
4020863379286
Producttype: 
50122016600

Brutoprijs

€ 228,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Schema

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302336
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aantal polen 5
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 87 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4400 - 4400 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor lampvermogen 28 - 28 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 66 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleur behuizing Grijs
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1200 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 28 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Rasteruitvoering Geen
Nom. stroom 122 - 122 mA
Nom. spanning 230 - 230 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company