Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 167000013
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013 Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013 Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013 Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013 - 167000013
Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013
Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013
Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013
SCHUCH

Schuch 167 armatuur 4000K 4100lm 1185x85mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 167000013

Artikelnr.: 
2850414944
Lev. nr.: 
167000013
EAN nr.: 
4041254334769
Producttype: 
167 12L42G2

Brutoprijs

€ 89,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schuch Luxano waterdicht armatuur 4000K 4300lm 1185x85mm 41-80° Steekklem grijs 167000020

    SCHUCH

    Schuch Luxano waterdicht armatuur 4000K 4300lm 1185x85mm 41-80° Steekklem grijs 167000020

    Artikelnr.: 2850617717

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED armatuur, waterdicht


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300373
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Grijs
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 85 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Hoogte/diepte 88 mm
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
Rasteruitvoering Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 42
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Geschikt voor pendelophanging Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Lengte 1185 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK05
Lichtverdeler Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4100 - 4100 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company