warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 0010202
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202 Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202 Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202 - 0010202
Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202
Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202
SYLVANIA

Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 1600lm 650x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010202

Artikelnr.: 
2850461715
Lev. nr.: 
0010202
EAN nr.: 
5410288102023
Producttype: 
0010202

Brutoprijs

€ 61,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Resisto pendelset armatuur 0x0x0mm Ø0mm 0010363

    SYLVANIA

    Sylvania Resisto pendelset armatuur 0x0x0mm Ø0mm 0010363

    Artikelnr.: 2850487753

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Resisto mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0010362

    SYLVANIA

    Sylvania Resisto mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0010362

    Artikelnr.: 2850509746

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 1600lm; 12W; 133lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 650mm x 89mm x 88mm; D-mark.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Grijs
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 87 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Spanningstype AC
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogte/diepte 80 mm
Aantal polen 5
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aansluitwijze Kabel
Lengte 650 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Kleurtemperatuur 4000 - K
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Slagvastheid IK08
Max. systeemvermogen 12 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. stroom 50 - mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met push-button Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1600 - lm
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 200
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 160
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Vermogensfactor 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company