warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 0067947
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Waterproof Armatuur enkel 840 4000K 1278x84mm Vrijstr grijs 0067947
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Sylvania Waterproof Armatuur enkel 840 4000K 1278x84mm Vrijstr grijs 0067947 - 0067947
SYLVANIA

Sylvania Waterproof Armatuur enkel 840 4000K 1278x84mm Vrijstr grijs 0067947

Artikelnr.: 
2850371035
Lev. nr.: 
0067947
EAN nr.: 
5410288679471
Producttype: 
0067947

Brutoprijs

€ 75,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 2800lm 1200x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010210

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 2800lm 1200x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010210

    Artikelnr.: 2850461723

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 2800lm 1200x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010210

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Resisto Armatuur 840 4000K 2800lm 1200x87mm >80° - Kabel IP66 grijs 0010210

    Artikelnr.: 2850461723

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Slagvastheid IK08
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Materiaal behuizing Kunststof
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Hoogte/diepte 75 mm
Breedte 84 mm
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 22 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Kleur behuizing Grijs
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 97
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Met lichtsensor Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 26
Inbouwbreedte 0 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 97
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Inbouwlengte 0 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. stroom 96.5 - 105.3 mA
Compatible met Casambi Nee
Lengte 1278 mm
Met luchtsleuven Nee
Vermogensfactor 0.95
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor plafondmontage Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company