Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 410,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Tugra blindmodule blp 1165 pl Scherm Symmetrisch 8100300
Artikelnr.: 2850526259
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra Koppeling/verbinder recht accessoire armatuur lmb 165 23 165x75x75mm Ø75mm Grijs 8094500
Artikelnr.: 2850526213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra blindmodule blp 1446 pl Scherm 8100700
Artikelnr.: 2850526263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra LMB smart module beacon voor lichtlijnen Bewegingssensor 8098500
Artikelnr.: 2850526243
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra blindmodule blp 884 pl Scherm Symmetrisch 8099900
Artikelnr.: 2850526255
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra blindmodule blp 2008 pl Scherm 8101500
Artikelnr.: 2850526271
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra ZLV doorvoerbedrading 5-aderig 5x1.5mm² 8117000
Artikelnr.: 2850526292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra ZLV doorvoerbedrading 3-aderig 3x1.5mm² 8116900
Artikelnr.: 2850526291
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra blindmodule blp 1727 pl Scherm 8101100
Artikelnr.: 2850526267
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Tugra accessoire armatuur zsdt/2000 2000x10x10mm 8117800
Artikelnr.: 2850526300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Buitendiameter |
75 mm
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Breedte |
75 mm
|
| Aantal polen |
7
|
| Lengte |
1568 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Hoogte/diepte |
75 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 35 °C
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Max. systeemvermogen |
55 W
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
24
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6400 - 6400 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.