Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 7990051
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051 - 7990051
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051
TRILUX

Trilux Tugra LED armatuur 15 pl 64 - 840 etdd pc 23 4000K 6400lm 1568x75mm Ø75mm DALI-2 DALI Steekklem grijs 7990051

Artikelnr.: 
2850525550
Lev. nr.: 
7990051
EAN nr.: 
4018242655618
Producttype: 
10267422

Brutoprijs

€ 302,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Multivariabele en moderne buisarmatuur met profieldiameter 75 mm. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- en plafondmontage. Standaard rvs montageklemmen (2 stuks, V2A) met triangel meegeleverd. Optioneel toebehoren maakt aanvullende montageconcepten mogelijk. Als individuele of lichtlijnarmatuur. De doorlopende montagegoot van de armatuurbehuizing biedt een zeer grote flexibiliteit bij de positionering van de bevestigingspunten. De verpakking bestaat uit recyclebaar golfkarton, vrij van kunststof. Meervoudige verpakking met 28 armaturen en projectverpakkingen met 108 armaturen per verpakkingseenheid reduceren aanzienlijk het totale hulpbronnenverbruik van het hele proces. Opalen cilindervormig profiel met prismastructuur dat een lichttechnische functie vervult als secundaire optiek. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met overwegend directe component. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6400 lm, aansluitvermogen 38 W, maximale lichtrendement van de armatuur 168 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurprofiel uit polycarbonaat (PC). Kleur van de eindkappen grijs (RAL 7035). Eindkap uit PC / TPE met een hoogwaardige, matte oppervlaktestructuur en oppervlaktekwaliteit conform VDI30. Om van voeding voorzien te kunnen worden overeenkomstig de beschermklasse (IP66), is de eindkap uitgerust met 3 zelfdichtende membranen voor kabeldiameters 7 mm - 13 mm en 3 voorgestanste openingen voor PG-kabelwartels (M20/M25). De eindkap wordt door middel van een bajonetsluiting verbonden met het cilindervor


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC/DC
Buitendiameter 75 mm
Breedte 75 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Rasteruitvoering Geen
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Lengte 1568 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Dali Ja
Hoogte/diepte 75 mm
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar RF Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Aantal polen 5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK10
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6400 - 6400 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 35 °C
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 47
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Vermogensfactor 0.95
Max. systeemvermogen 38 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company