Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. ZEB BAT001
  • 
Productvideo's
Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001 Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001
Productafbeelding
Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001 Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001
 Vorige
 
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001 - ZEB BAT001
Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001 
Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001 
Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001
ZEBRA

Zebra Z-BAT LED Waterdicht armatuur multilumen doorvoerbedrading 4000K 1570x66mm Dimbaar IP65 wit BAT001

Artikelnr.: 
2850638574
Lev. nr.: 
ZEB BAT001
EAN nr.: 
3701395167701
Producttype: 
BAT001

Brutoprijs

€ 85,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

De 1,5 m waterdichte LED-strip is zeer duurzaam en eenvoudig te installeren (IK10, IP65). Doorvoerbedrading om installatietijd te besparen. Eenvoudige aansluiting met geïntegreerde snelkoppeling. Pas het vermogen aan via de DIP-schakelaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 203201
Montagebalk
Dimbaar faseaansnijding Nee
Aantal polen 3
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Dimbaar met push-button Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Breedte 66 mm
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 66 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Dimbaar Dali Nee
Kleur behuizing Wit
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1570 mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Met lampbeschermkorf Nee
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Materiaal Kunststof
Lichtstroom regelbaar Standen
Met aanwezigheidsmelder Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Slagvastheid IK10
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Nom. stroom 220 - 220 mA
Nom. spanning 240 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Met schakelaar Nee
Met lichtsensor Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 140 lm/W
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company