Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Explosieveilige armaturen(ATEX)
  5. 12260885101
  • 
Explosieveilige armaturen(ATEX) - Cooper Crouse-Hinds G13 Explosieveilige armatuur met accupak TL-buis 3500 - 5500K 39W 900x188mm 12260885101 - 12260885101
COOPER CROUSE-HINDS

Cooper Crouse-Hinds G13 Explosieveilige armatuur met accupak TL-buis 3500 - 5500K 39W 900x188mm 12260885101

Artikelnr.: 
2850150045
Lev. nr.: 
12260885101
EAN nr.: 
4250959915719
Producttype: 
12260885101

Brutoprijs

€ 3.255,97 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ex-LED-Linear light fitting with emergency light function for zone 1/21; Variant: eLLK 92018/18 NE 1/6-1K; Voltage: 220 V - 254 V AC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Through wiring: No; Terminalpoints: 1x 6 Terminal points; Lamp: 2x T26 / 18 W (not included); Lamp base: G13; Degree of protection: IP66; Protection class: I; Lumen in emergency operation 1,5 hours: 1215 lm; Lumen in emergency mode 3 hours: 607 lm; Emergency operating time adjustable; Charging time over 90% control: 14 hours; Protective cover material: Polycarbonate; Enclosure material: Glass-fibre reinforced polyester; Enclosure color: Light grey (RAL 7035); Cable entry: 2x M25 Thread (Plastic) with 2x M25 Cable gland (Plastic) inclusive 1x M25 Blanking plug (Plastic)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105305
Explosieveilig armatuur, vaste montage
Geleiderdoorsnede 6 mm²
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Lamphouder G13
Richtbaar Nee
Breedte 188 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Lengte 900 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Buitendiameter 0 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Kleurtemperatuur 3500 - 5500 K
Slagvastheid IK10
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 55 °C
Lamptype TL-buis
Spanningstype AC
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
 
Aantal polen 6
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Lichtverdeler Reflector
Nom. spanning 120 - 254 V
Lichtkleur Wit
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Constante lichtstroom regeling Nee
Hoogte/diepte 130 mm
Beschermingsgraad (IP) IP66
Met lichtbron Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Vermogensfactor 0.95
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Max. systeemvermogen 39 W
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company