warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Explosieveilige armaturen(ATEX)
  5. 12268505101
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Cooper Crouse-Hinds G13 explosie veilig mastarmatuur 4000K 29W 1.06x188mm 12268505101
 Vorige
 Volgende
Explosieveilige armaturen(ATEX) - Cooper Crouse-Hinds G13 explosie veilig mastarmatuur 4000K 29W 1.06x188mm 12268505101 - 12268505101
COOPER CROUSE-HINDS

Cooper Crouse-Hinds G13 explosie veilig mastarmatuur 4000K 29W 1.06x188mm 12268505101

Artikelnr.: 
2850351084
Lev. nr.: 
12268505101
EAN nr.: 
4251510735111
Producttype: 
12268505101

Brutoprijs

€ 1.571,53 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ex-LED-Mast linear light fitting for zone 1/21;Variant: eLLM 92 LED 400A 1/3-1K 4000K; Voltage: 110 V - 254 V AC and 110 V - 250 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Through wiring: No; Terminalpoints: 1x 3 Terminal points; Lamp: ellk-2-C (2x 13 W); Lumen: 2565 lm, Light color: 4000K; Degree of protection: IP66; Protection class: I; Light output ratio: 86%; Protective cover material: Polycarbonate; Enclosure material: Glass-fibre reinforced polyester; Enclosure color: Light grey (RAL 7035); Cable entry: 1x M25 Thread (Plastic) with 1x M25 Cable gland (Plastic)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105321
Explosieveilig armatuur, vaste montage
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal polen 3
Buitendiameter 0 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 188 mm
Beschermingsgraad (IP) IP66
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Lamphouder G13
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Hoogte/diepte 130 mm
Geschikt voor lampvermogen 17 - 17 W
Geleiderdoorsnede 6 mm²
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtbron Nee
Max. systeemvermogen 29 W
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtverdeler Reflector
 
Lichtkleur Wit
Lengte 1.06 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Montagewijze Mastbevestiging
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 55 °C
Nom. spanning 110 - 254 V
Slagvastheid IK10
Spanningstype AC/DC
Soort bedrading Eindig
Richtbaar Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Vermogensfactor 0.95
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company