warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Explosieveilige armaturen(ATEX)
  5. 7672040
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040 Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040 Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040 Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040 Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040
 Vorige
 Volgende
Explosieveilige armaturen(ATEX) - Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040 - 7672040
Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040
Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040
Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040
Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040
TRILUX

Trilux Orex LED armatuur explosieveilig (afdekglas + diffuser) 4000K 19900lm 390x390mm Ø390mm geel 7672040

Artikelnr.: 
2850516739
Lev. nr.: 
7672040
EAN nr.: 
4018242581177
Producttype: 
7672040

Brutoprijs

€ 2.669,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Orex 1 explosieveilig armatuur 4000K 150W 380x380mm 9682440

    TRILUX

    Trilux Orex 1 explosieveilig armatuur 4000K 150W 380x380mm 9682440

    Artikelnr.: 2850622870

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Robuuste, ronde straler voor hallen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Geschikt voor gebruik in omgevingen waar af en toe explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 21 /22). Geschikt voor gebruik in omgevingen die af en toe gevaar lopen door gassen, dampen of nevels tijdens normaal bedrijf (zone 1 / 2). ATEX-markering II 2G Ex eb ib mb op is IIC T5 Gb / II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db / -32°C = Ta = +50°C. Ophangoog van roestvrij staal voor pendelmontage meegeleverd. Wand-, plafond-, mast- en buismontage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 19900 lm, aansluitvermogen 160 W, maximale lichtrendement van de armatuur 124 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4500 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Armatuurbehuizing vervaardigd uit een gietaluminiumlegering met een corrosiewerend oppervlak. Oppervlak gecoat in signaalgeel (RAL 1003). Afdekglas uit gehard glas. Armatuurdiameter 390 mm, Armatuurhoogte 140 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66. Toelaatbare omgevingstemperatuur -32°C = Ta = +50°C. Gewicht: 8,3 kg. Een aansluitwartel (PA) is meegeleverd. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141006
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Geel
Dimbaar DSI Nee
Max. systeemvermogen 160 W
Met lichtsensor Nee
Breedte 390 mm
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtuittrede Direct
Buitendiameter 390 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Soort bedrading Eindig
Slagvastheid IK08
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. spanning 100 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Lichtkleur Wit
Aantal polen 5
Dimbaar 1-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lengte 390 mm
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Hoogte/diepte 140 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -32 - 50 °C
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 6
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 19900 - 19900 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 4
Dimbaar met push-button Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company