warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 143876
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876 - 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm brons IP20 143876

Artikelnr.: 
2850441258
Lev. nr.: 
143876
EAN nr.: 
8714681438763
Producttype: 
143876

Brutoprijs

€ 62,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 919 1900K 130lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143031

    BAILEY

    Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 919 1900K 130lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143031

    Artikelnr.: 2850415994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    Artikelnr.: 2850431027

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 922 1900K 130lm ST64 140mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143034

    BAILEY

    Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 922 1900K 130lm ST64 140mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143034

    Artikelnr.: 2850415997

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Bird E27 led-lamp 922 1900K 160lm 91mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143625

    BAILEY

    Bailey Bird E27 led-lamp 922 1900K 160lm 91mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143625

    Artikelnr.: 2850444650

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 819 1900K 250lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145359

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 819 1900K 250lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145359

    Artikelnr.: 2850496644

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De pendelset DIY Slim bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 3 mtr, een metalen lamphouder en een lampenkap (2 schijven). Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan de lampenkap eraan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Kleur behuizing Brons
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Diameter 290 mm
Lengte 93 mm
Dimbaar Nee
Lamphouder E27
Reflector Hoogglans
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Rasteruitvoering Geen
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Slagvastheid IK02
Materiaal afdekking Zonder kap
Met lichtsensor Nee
Pendellengte 3000 - 3000 mm
Ophanging meegeleverd Ja
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali-2 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aantal polen 2
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtverdeler Geen
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company