warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 143877
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877 - 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm koper IP20 143877

Artikelnr.: 
2850441259
Lev. nr.: 
143877
EAN nr.: 
8714681438770
Producttype: 
143877

Brutoprijs

€ 62,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas goud 80100038361

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 105mm 180° 220 - 240V Helder glas goud 80100038361

    Artikelnr.: 2850109487

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 919 1900K 130lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143031

    BAILEY

    Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 919 1900K 130lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143031

    Artikelnr.: 2850415994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143626

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143626

    Artikelnr.: 2850441183

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 819 1900K 250lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145359

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 819 1900K 250lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145359

    Artikelnr.: 2850496644

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Bird E27 led-lamp 922 1900K 160lm 91mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143625

    BAILEY

    Bailey Bird E27 led-lamp 922 1900K 160lm 91mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143625

    Artikelnr.: 2850444650

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    Artikelnr.: 2850431027

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 922 2200K 80lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143032

    BAILEY

    Bailey Spiraled Nostalgic E27 led-lamp 922 2200K 80lm 110mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143032

    Artikelnr.: 2850415995

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De pendelset DIY Slim bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 3 mtr, een metalen lamphouder en een lampenkap (2 schijven). Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan de lampenkap eraan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Reflector Hoogglans
Lengte 90 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamphouder E27
Dimbaar Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Diameter 290 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 220 - 240 V
Met bewegingssensor Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleur behuizing Koper
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aantal polen 2
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Eindig
 
Ophanging meegeleverd Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Slagvastheid IK02
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Pendellengte 3000 - 3000 mm
Dimbaar RF Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Met lichtbron Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company