Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 15,92 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Blowfish E27 led-lamp 822 2200K 100lm 174mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143869
Artikelnr.: 2850470054
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Gatsby E27 led-lamp gatsby 922 2200K 325lm 403mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142764
Artikelnr.: 2850415070
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 172mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143866
Artikelnr.: 2850448947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874
Artikelnr.: 2850372379
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 275mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143867
Artikelnr.: 2850448948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Orient dots E27 led-lamp stippen 827 2700K 100lm 170mm 360° 220 - 240V dimbaar gematteerd wit 143096
Artikelnr.: 2850415120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Reflector |
Geen
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Diameter |
44 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lengte |
95 mm
|
| Pendellengte |
1500 - 1500 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.5 - 0.75 mm²
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.