In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 125,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
CALEX
Calex Bilbao E27 LED-lamp 1800K 60lm 195mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 145257
Artikelnr.: 2850487895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 172mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143866
Artikelnr.: 2850448947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp theepot chai 922 1900K 160lm 255mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 142444
Artikelnr.: 2850395484
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
3
|
| Reflector |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
1
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.