In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 47,94 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601
Artikelnr.: 2850272849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp flesvormig 922 2000K 135lm 198mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 142080
Artikelnr.: 2850387494
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013
Artikelnr.: 2850481456
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big bab 922 2000K 140lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040744
Artikelnr.: 2850272859
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143626
Artikelnr.: 2850441183
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm 175mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144339
Artikelnr.: 2850449074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Tafellamp |
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Montagewijze |
Standaard (voet)
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
60 W
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Diameter |
90 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.