warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Tafellampen
  5. 4058075472754
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Panan Disc Single LED tafellamp 3000K opbouw wand plafond dimbaar 4058075472754 Ledvance Panan Disc Single LED tafellamp 3000K opbouw wand plafond dimbaar 4058075472754
 Vorige
 Volgende
Tafellampen - Ledvance Panan Disc Single LED tafellamp 3000K opbouw wand plafond dimbaar 4058075472754 - 4058075472754
Ledvance Panan Disc Single LED tafellamp 3000K opbouw wand plafond dimbaar 4058075472754
LEDVANCE

Ledvance Panan Disc Single LED tafellamp 3000K opbouw wand plafond dimbaar 4058075472754

Artikelnr.: 
2850604014
Lev. nr.: 
4058075472754
EAN nr.: 
4058075472754
Producttype: 
PADISINGR

Brutoprijs

€ 39,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Mobiele tafelarmaturen met continu dimmen. Productkenmerken: Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel. Lichtkleur: warm white. Behuizing van plastic, armatuurnek van siliconen rubber. Werkingstijd batterij: tot 4 uur. Productvoordelen: Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen. Schakelen en traploos dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet. Buigbare armatuurnek voor vrije oriëntatie van de lichtbron. Toepassingsgebieden: Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is. Wanneer een kabelloze situatie de voorkeur heeft. Wanneer flexibele verlichting nodig is. Woonkamers. Tafels, bureaus. Technische uitrusting: USB kabel, lengte: 1 m.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Tafellamp
Met dimmer Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype DC
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Kleur behuizing Grijs
Richtbaar Ja
Breedte 170 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Met contactdoos Nee
Buigbaar Ja
Kleur afdekking Grijs
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Lengte 350 mm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Met lichtbron Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Met IFTTT ondersteuning Ja
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Met schakelaar Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 370 mm
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 5 W
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Specifieke lichtstroom armatuur 44 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verstelbare hoogte Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met push-button Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company