warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Tafellampen
  5. 4099854109584
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
 Vorige
 Volgende
Tafellampen - Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584 - 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584
LEDVANCE

Ledvance Sun@Home Panan Desk Disc Clip Richtbaar 4099854109584

Artikelnr.: 
2850602300
Lev. nr.: 
4099854109584
EAN nr.: 
4099854109584
Producttype: 
4099854109584

Brutoprijs

€ 167,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Tafelarmatuur met Human Centric Lighting-technologie. Productkenmerken: Aanpasbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.200…5.000K. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Dimbaar. Innovatieve Fullspectrum SunLike LED’s met CRI95. SunLike LED’s met gereduceerd blauw licht in LEDspectrum. Innovatieve armatuurcoatingtechnologie die huishoudelijke microben en geuren bestrijdt. Geautomatiseerd bioritme-functie. Productvoordelen: Verhoogde concentratie en efficiëntie. Verbeteren het totale activiteitenniveau en de alertheid overdag. Verbeteren van het slaapritme en –intensiteit. Verbeteren optisch gemak. Zorgt voor een verbeterde bescherming van de schone lucht door ziektekiemen en kwalijke geurtjes te doden. Homogene lichtverdeling. Eenvoudige en snelle installatie. Hoogwaardige metalen behuizing. Geïntegreerd bedieningspaneel op de kabel om de kleurtemperatuur en het dimmen aan te passen. Inclusief clip om armatuur op een bureau te bevestigen. Biedt zowel direct/taaklicht als indirect licht. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers. Technische uitrusting: Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Tafellamp
Kleurweergave-index 90-100
Met dimmer Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Richtbaar Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Montagewijze Standaard (voet)
Breedte 535 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lichtverdeler Geen
Kleur behuizing Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Buigbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Hoogte/diepte 565 mm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar Dali Nee
Lengte 147 mm
Dimbaar DMX Nee
Lamphouder Geen
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 45 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DSI Nee
Met contactdoos Nee
Kleur afdekking Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Met schakelaar Ja
Dimbaar LineSwitch Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Bediening via Bluetooth Ja
Kleurtemperatuur 2200 - K
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. spanning 220 - V
Max. systeemvermogen 15 W
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Verstelbare hoogte Ja
Vermogensfactor 0.7
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company