Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Vloerlampen - staande lampen
  5. 0042971
  • 
Vloerlampen - staande lampen - Sylvania Areum Floor LED LED vloerlamp 4000K 92W 675x350mm sensor 0042971 - 0042971
SYLVANIA

Sylvania Areum Floor LED LED vloerlamp 4000K 92W 675x350mm sensor 0042971

Artikelnr.: 
2850612398
Lev. nr.: 
0042971
EAN nr.: 
5410288429717
Producttype: 
0042971

Brutoprijs

€ 1.578,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR ALU is a highly efficient free-standing floor lamp providing optimal illumination for single and twin workstations. 75% uplight and 25% downlight ratio for ambient and task lighting from a single luminaire. Direct light is emitted through a microprismatic PMMA diffuser for advanced glare control, the indirect light is radiated through a transparent plastic diffuser. White aluminium RAL9006 powder coated luminaire body. Aluminium head and pole for high-quality appearance, steel stand for high stability and space-saving positioning with office furniture. Luminaire dimensions: Head: 675x350x40mm, Stand: 500x400x16mm, Pole: 50x40x1950mm. Operated and dimmed with a push button located in the pole at a height suitable to be used with adjustable height desks. Equipped with intelligent Tridonic presence control and brightness sensors. Up and downlight dims separately. CRi (Ra)>80 4000K (Neutral White) LED, chromaticity tolerance: SDCM<3. Luminous flux: 13,700lm. Pow


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Staande lamp
Breedte 350 mm
Met lichtsensor Nee
Richtbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Spanningstype AC
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamphouder Geen
Met schakelaar Nee
Max. systeemvermogen 92 W
Lengte 675 mm
Rasteruitvoering Geen
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Hoogte/diepte 2000 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company