warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 2059717
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717 Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717 Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717 - 2059717
Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717
Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717
CONCORD

Concord Beacon XL HO railspot xl cri85 ls3 3000K 3350lm 85x165mm 41-80° - Breedstralend wit 2059717

Artikelnr.: 
2850200305
Lev. nr.: 
2059717
EAN nr.: 
5025768597178
Producttype: 
2059717

Brutoprijs

€ 307,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Concord Beacon Bandvormige lens indirect 2058324

    CONCORD

    Concord Beacon Bandvormige lens indirect 2058324

    Artikelnr.: 2850053431

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Beacon Lichttechnisch toebehoor armatuur XL snoot indirect 2058326

    CONCORD

    Concord Beacon Lichttechnisch toebehoor armatuur XL snoot indirect 2058326

    Artikelnr.: 2850053432

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Beacon Lichttechnische toebehoren 2058328

    CONCORD

    Concord Beacon Lichttechnische toebehoren 2058328

    Artikelnr.: 2850487700

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Beacon diffusor s ellips dimmen direct 2058325

    CONCORD

    Concord Beacon diffusor s ellips dimmen direct 2058325

    Artikelnr.: 2850106144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiance Beacon monopoint spanningsrail accessoire ls3 0mm² 3020010

    LUMIANCE

    Lumiance Beacon monopoint spanningsrail accessoire ls3 0mm² 3020010

    Artikelnr.: 2850053840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 33W, total fixture output: 3479lm, luminaire efficacy: 105lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117018
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Slagvastheid IK02
Breedte 165 mm
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - V
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Nee
Max. systeemvermogen 33 W
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Materiaal behuizing Aluminium
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Lengte 85 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Hoogte/diepte 205 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtkleur Wit
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 72000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
 
Kleurtemperatuur 3000 - K
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtverdeler Geen
Geschikt voor klemmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DMX Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Inbouwdiameter 0 - mm
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company