Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 2.012D0A840004500000
  • 
Rail armaturen - Light4U Buri Railarmatuur 45° 840 symm 4000K 2500lm 21-40° - Mediumstralend Stroomrailadapter wit 2.012D0A840004500000 - 2.012D0A840004500000
LIGHT4U

Light4U Buri Railarmatuur 45° 840 symm 4000K 2500lm 21-40° - Mediumstralend Stroomrailadapter wit 2.012D0A840004500000

Artikelnr: 
2850499232
Lev. nr.: 
2.012D0A840004500000
EAN nr: 
8719981169812
Product type: 
2.012D0A840004500000

Brutoprijs

€ 165,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301097
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 128 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 170 mm
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Geschikt voor lampvermogen 18.5 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleurweergave-index 90-100
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtsensor Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 18.5 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company