Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. MM10110
  • 
Rail armaturen - Megaman Marco railspot mini symm 2800K 950lm 160mm Variabele stralingshoek Stroomrailadapter IP20 zwart MM10110 - MM10110
MEGAMAN

Megaman Marco railspot mini symm 2800K 950lm 160mm Variabele stralingshoek Stroomrailadapter IP20 zwart MM10110

Artikelnr.: 
2850432182
Lev. nr.: 
MM10110
EAN nr.: 
4892657101102
Producttype: 
MM10110

Brutoprijs

€ 52,25 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Macro Mini Lichttechnische toebehoren Raster Symmetrisch Zwart MM08962

    MEGAMAN

    Megaman Macro Mini Lichttechnische toebehoren Raster Symmetrisch Zwart MM08962

    Artikelnr.: 2850532508

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Downlight/spot/schijnwerper
Met aanwezigheidsmelder Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lengte 160 mm
Buitendiameter 50 mm
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 12 - W
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Oppervlak geborsteld Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Hoogte/diepte 160 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Nom. stroom 52 - mA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur behuizing Zwart
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK02
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurtemperatuur 2800 - K
Stralingshoek Variabele stralingshoek
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 12 W
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
 
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtbron Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aantal polen 5
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeler Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Standen
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company