Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 52,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Macro Mini Lichttechnische toebehoren Raster Symmetrisch Zwart MM08962
Artikelnr.: 2850532508
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lengte |
160 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
12 - W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
12 W
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
Variabele stralingshoek
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. stroom |
52 - mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
25000 h
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.