warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 320607
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Zip Tube Micro Schijnwerper buis Micro symm 2000 - 2800K 340lm 135x39mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend zwart 320607
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - SG Lighting Zip Tube Micro Schijnwerper buis Micro symm 2000 - 2800K 340lm 135x39mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend zwart 320607 - 320607
SG LIGHTING

SG Lighting Zip Tube Micro Schijnwerper buis Micro symm 2000 - 2800K 340lm 135x39mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend zwart 320607

Artikelnr.: 
2850415881
Lev. nr.: 
320607
EAN nr.: 
7021983206077
Producttype: 
320607

Brutoprijs

€ 107,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Rail, indoor opbouw, zwart. 2000-2800K Materiaal: aluminium.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Breedte 39 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Buitendiameter 39 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurweergave-index 90-100
Kleur behuizing Zwart
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 135 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Lichtverdeling Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lengte 135 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16.2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleurtemperatuur 2000 - 2800 K
Kleur reflector Zilver
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
 
Lichtverdeler Reflector
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Dali Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Max. systeemvermogen 7 W
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 290
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Vermogensfactor 0
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company