warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 9969763
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Lenty Track spanningsrailspot symm 4000K 1915lm 175x62mm dimbaar wit 9969763
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Trilux Lenty Track spanningsrailspot symm 4000K 1915lm 175x62mm dimbaar wit 9969763 - 9969763
TRILUX

Trilux Lenty Track spanningsrailspot symm 4000K 1915lm 175x62mm dimbaar wit 9969763

Artikelnr.: 
2850669055
Lev. nr.: 
9969763
EAN nr.: 
4051655154187
Producttype: 
9969763

Brutoprijs

€ 222,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141012
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Reflector Geen
Kleurweergave-index 90-100
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Spanningstype AC
Breedte 62 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Ja
Hoogte/diepte 156 mm
Nom. stroom 450 - 450 mA
Geschikt voor pendelophanging Ja
Soort bedrading Eindig
Slagvastheid IK00
Oppervlak geborsteld Nee
Lengte 175 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeler Focuslens
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Casambi Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company