warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 42927504
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Zumtobel Supersysteem II LED railspot s 940 ssp symm 4000K 435lm 230x26mm wit 42927504
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Zumtobel Supersysteem II LED railspot s 940 ssp symm 4000K 435lm 230x26mm wit 42927504 - 42927504
ZUMTOBEL

Zumtobel Supersysteem II LED railspot s 940 ssp symm 4000K 435lm 230x26mm wit 42927504

Artikelnr.: 
2850168378
Lev. nr.: 
42927504
EAN nr.: 
9008709811331
Producttype: 
42927504

Brutoprijs

€ 660,97 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED-spot (projectie) in “mini” uitvoering; uitgerust met lenssysteem voor hoogwaardige accentverlichting in musea, expositieruimtes; scherpstelling via objectieflens; om strooilicht te vermijden zijn lenzen en een scherm in de spotbehuizing geïntegreerd. Armatuur resp. spot met SOFT SPOTLIGHT-lichtuitstraling. Armatuur met laagspanningsadapter voor de Zumtobel laagspanningsstroomrail SUPERSYSTEM II (48 V); de adapter wordt gereedschaploos bevestigd en bevat elektronica die de constante spanning (48V) omzet in constante stroom; lamp: 1/3W, kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K; kleurtolerantie: SDCM 2 initieel, premiumselectie van LED-printplaten. Lichtstroom van armatuur: 435 lm. Lichtrendement van armatuur: 48 lm/W; levensduur: 50000h bij resterende lichtstroom van 70%; dimmen van de verlichtingssterkte 5-100%; armatuur met dimmogelijkheid rechtstreeks via de armatuur; lichtkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; armatuurbehuizing uit drukgegoten aluminium wit gelakt; lens: glas gepolijst Armatuurvermogen: 9 W; afmetingen: 230x26x66 mm; gewicht: 0,16 kg


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302811
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Wit
Breedte 26 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Reflector Geen
Hoogte/diepte 66 mm
Materiaal afdekking Glas transparant
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nom. spanning 48 - 48 V
Materiaal behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lamphouder Geen
Lengte 230 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor lampvermogen 3.2 - 3.2 W
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Spanningstype DC
Kleurweergave-index 90-100
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 9 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar DMX Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 1
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company