Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Spanningsrail en toebehoren
  5. 9200502
  • 
Spanningsrail en toebehoren - Sylvania OneTrack Lichtlijnsysteem 0 fase opbouw pendelophanging 2000mm Wit 9200502 - 9200502
SYLVANIA

Sylvania OneTrack Lichtlijnsysteem 0 fase opbouw pendelophanging 2000mm Wit 9200502

Artikelnr.: 
2850578721
Lev. nr.: 
9200502
EAN nr.: 
4012289005023
Producttype: 
9200502

Brutoprijs

€ 80,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania OneTrack Lichtlijnsysteem invoer rechts Eindaansluiting 5x2.5mm² wit 9200709

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack Lichtlijnsysteem invoer rechts Eindaansluiting 5x2.5mm² wit 9200709

    Artikelnr.: 2850578718

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania OneTrack Rechte verbinder Koppeling/verbinder recht 5x2.5mm² wit 9200719

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack Rechte verbinder Koppeling/verbinder recht 5x2.5mm² wit 9200719

    Artikelnr.: 2850578723

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Lytespan faserail middenvoeding eenzijdig wit 9001-mf 5x12mm² wit 2070311

    CONCORD

    Concord Lytespan faserail middenvoeding eenzijdig wit 9001-mf 5x12mm² wit 2070311

    Artikelnr.: 2850612207

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Onetrack spanningsrail voeding links dali Eindaansluiting 5x2.5mm² wit 9200711

    SYLVANIA

    Sylvania Onetrack spanningsrail voeding links dali Eindaansluiting 5x2.5mm² wit 9200711

    Artikelnr.: 2850627875

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania OneTrack Ophangingsset 0x0x0mm Ø0mm Wit 9200843

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack Ophangingsset 0x0x0mm Ø0mm Wit 9200843

    Artikelnr.: 2850578717

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania OneTrack afkorttang s-9000/t Staal 0x0x0mm Ø0mm 9200894

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack afkorttang s-9000/t Staal 0x0x0mm Ø0mm 9200894

    Artikelnr.: 2850617975

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania OneTrack Eindkap Eindkap Kunststof 0x0x0mm Ø0mm Wit 9200701

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack Eindkap Eindkap Kunststof 0x0x0mm Ø0mm Wit 9200701

    Artikelnr.: 2850578724

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Lytespan 3-fase adapter asymetrisch pendel dali wit 9209 Pendeladapter 5x2.5mm² wit 2070286

    CONCORD

    Concord Lytespan 3-fase adapter asymetrisch pendel dali wit 9209 Pendeladapter 5x2.5mm² wit 2070286

    Artikelnr.: 2850612195

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania OneTrack spanningsrail t-voeding buiten links dali (3 fase) Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² wit 9200731

    SYLVANIA

    Sylvania OneTrack spanningsrail t-voeding buiten links dali (3 fase) Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² wit 9200731

    Artikelnr.: 2850624342

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Onetrack spanningsrail t-voeding buiten rechts dali (3 fase) Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² wit 9200733

    SYLVANIA

    Sylvania Onetrack spanningsrail t-voeding buiten rechts dali (3 fase) Koppeling/verbinder T-vorm 5x2.5mm² wit 9200733

    Artikelnr.: 2850627867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Onetrack - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for surface and suspended mounting, 2000 x 30.7 x 37.8 mm (L x W x H), white (RAL 9010).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117018
Spanningsrail
Kleur Wit
Geschikt voor pendelophanging Ja
Breedte 31 mm
Aantal groepen/fasen 0
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Hoogte 38 mm
Materiaal Aluminium
 
Lengte 2000 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Buigbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Inbouwbreedte 0 mm
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor busaansluiting Nee
Max. elektrische belastbaarheid per fase 0 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company